松本ナース
つなぎねまき ビンテージツイル WファスナーII型ホックカバー付 千鳥グリーン 4600シリーズ
ロック機能付きファスナーとホックカバーで本人の開閉を防止します。首元から足元までのオープンファスナーで着脱が容易にできます。スライダーが破損した時に、容易に交換することができます。
材質
ビンテージツイル(ポリエステル65%・綿35%)
色
千鳥グリーン
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
身長(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12087199
4600
78~86
140~150
S
¥
9,320
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12087208
4600
84~92
150~160
M
¥
9,320
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
13日以内出荷
返品不可
12087217
4600
90~98
160~170
L
¥
9,320
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12087226
4600
96~104
170~180
LL
¥
9,670
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください