松本ナース
つなぎねまき ビエラ WファスナーII型ホックカバー付 ピンク 4300シリーズ
ロック機能付きファスナーとホックカバーで本人の開閉を防止します。首元から足元までのオープンファスナーで着脱が容易にできます。スライダーが破損した時に、容易に交換することができます。
材質
ビエラ(綿65%・ポリエステル35%)
色
ピンク
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12087400
4300
S
78~86
140~150
¥
9,320
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12087409
4300
M
84~92
150~160
¥
9,320
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12087418
4300
L
90~98
160~170
¥
9,320
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12087427
4300
LL
96~104
170~180
¥
10,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください