ホシザキ
クレセントアイスメーカー
カウンターのわずかなスペースに設置可能なコンパクトサイズの製氷機です。不純物を除去したピュアな三日月氷が作れます。
質量(kg)
22
付属品
スコップ、給水金具(G3/4-G1/2)、ジョイントパッキン、ヒューズ(10A)
貯氷量(kg)
約4(自然落下時)/約4.5(最大ストック量)
製氷能力
約10/12kg/日(50/60Hz)
外寸(mm)
326×413×512
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
175/170
アズワン品番
7-9352-01
内容量
1台
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12087436
KM-12F
¥
246,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください