ソフトナース(R) 手術台用 オペ台全身用

ソフトナース(R) 手術台用 オペ台全身用 - アルケア

低反発ウレタンフォームが身体にフィットし、局所的圧迫を軽減します。手術台に合わせたサイズになっており、専用カバーも付属しています。温水(95℃まで)で洗浄でき、本体は乾燥器・オートクレーブ滅菌(105℃まで)も可能です。※手術台の上敷きとして使用する場合、ベースマットレス及びパッドの表面素材によりマットレス間のズレが生じることがございます。角度調整や体位変換時には、十分ご注意ください。

材質本体/低反発ウレタンフォーム カバー/ポリウレタン適応体重(kg)0~140質量(kg)2.8洗濯方法洗濯可(95℃まで)・乾燥機可(本体のみ)寸法(縦×横×厚さ)(mm)1900×500×60アズワン品番7-9364-01内容量1枚
注意
※付属カバーは乾燥機・オートクレーブ不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12087445-
96,100
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする