とろ~り水分補給容器 5個入

とろ~り水分補給容器 5個入 - オールウェイズとろ~り水分補給容器 5個入 - オールウェイズとろ~り水分補給容器 5個入 - オールウェイズとろ~り水分補給容器 5個入 - オールウェイズとろ~り水分補給容器 5個入 - オールウェイズとろ~り水分補給容器 5個入 - オールウェイズとろ~り水分補給容器 5個入 - オールウェイズとろ~り水分補給容器 5個入 - オールウェイズ

嚥下機能が低下し水分補給ゼリーで水分補給をされている方へ、1回分ずつ小分けで保存ができる容器です。フタは片手で開けられるロック無し構造です。容器は透明で中身が一目で分かります。スタッキング式で、冷蔵庫内に積重ねが可能です。使用後は、コンパクトに収納できます。

容量(mL)150、160(満水時)材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)耐用温度(℃)-30~140寸法(mm)90×84×52アズワン品番7-9370-01内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12087576-
780
749
824(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする