ジェスコ ジェスコの 医療 ジェスコの 事務用品 ジェスコの その他医療事務用品 検査用コップ 50個入 容量500mL 検査用コップ 50個入 注文コード 12087646 (1件のレビュー) 大型のメモリ付き検査用カップです。外側にもラミネート加工があるため滑りにくいです。バリウム用としても使用可能です。 目盛外側/50mLごと、内側/10mLごと 上径×下径×高さH(mm)89.4×60.6×126 材質ヴァージンパルプ(100%)、両面ラミネート加工 容量(mL)500 アズワン品番7-9375-01 内容量1パック(50個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SCM-480PRP 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12087646 SCM-480PRP ¥1,550 ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 翌々日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他医療事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 剛腕500S交換用活性炭フィルター オーニット 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ オゾン分解フィルター GF-1808 オーニット 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ テープキット TES 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ シャープエッジテスター TES 税込¥94,578 ¥85,980 バスケットへ 床置カセット給水型給茶機用 お茶・フィルター エバピュアジャパン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 軟膏容器 プラ壷 100個入 エムアイケミカル 税込¥3,298~ ¥2,998~ エバロンサンダル 紳士用 SA-5 ホワイト SA-5シリーズ ヒカリ技研工業 税込¥3,298 ¥2,998 エバロンサンダル 婦人用 SA-10 ホワイト SA-10シリーズ ヒカリ技研工業 税込¥4,178 ¥3,798 かけるだけであったかい保温ブランケット 1箱 20袋入 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 税込¥45,978 ¥41,798 バスケットへ wemo「パッド」タイプ ライトグレー wemo P-LGシリーズ コスモテック 税込¥846~ ¥769~ マルチ野菜スライサー ロボクープ 税込¥94,488~ ¥85,898~ プラズマクラスター空気清浄機 交換用フィルター シャープ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 注射台 ナビス(アズワン) 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ 投薬ラベル 1袋 100個入 ケーエム化学 税込¥582 ¥529 バスケットへ 軟膏容器 M型容器 100個入 エムアイケミカル 税込¥2,858~ ¥2,598~ 上肢台 ナビス(アズワン) 税込¥21,978~ ¥19,980~ アクリルサイドスクリーン MDシリーズ 林製作所 税込¥7,368~ ¥6,698~ シェルフ LLSシリーズ5段+P2200 カンダ 税込¥164,780~ ¥149,800~ エレクターシェルフテーパー ABSTAP 1組2個 カンダ 税込¥105 ¥95 バスケットへ エレクターシェルフテーパー アルミTAP カンダ 税込¥582~ ¥529~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療事務用品その他医療事務用品 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 12087646 2024-03-04 用途: バイクなどの油脂類計量に エンジンオイルやギアオイルなど、小型バイク用の数百ccの計量に重宝しています。使用後は燃えるゴミで処分します。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「事務用品」にはこんなカテゴリがあります カルテ収納 医療用ストラップ ホスピタルカセッター 医療事務用スタンプ ナンバーラベル その他医療事務用品 シェアする マイページ 最近見た商品