曜日別特売

ベッドサイドテーブル ワイド・一体型テーブルタイプ 900×43mm

ベッドサイドテーブル ワイド・一体型テーブルタイプ 900×43mm - アズワンベッドサイドテーブル ワイド・一体型テーブルタイプ 900×43mm - アズワンベッドサイドテーブル ワイド・一体型テーブルタイプ 900×43mm - アズワン

裏面まで凹凸の少ない一体型テーブルのため清拭しやすく、表面を清潔に保つことが可能です。丈夫で安定感がある高耐荷重(20kg)タイプです。足元がU字型になっているため、床頭台の収納や車椅子の方の使用も可能です。幅900mmのワイドテーブルです。

材質本体/アルミニウム、テーブル/PE(ポリエチレン)ベース高(mm)100寸法(幅W×奥行D)(mm)【脚部(足元)】外寸:870×416.5/内寸:750×356.5質量(kg)約15テーブル寸法(mm)900×430テーブル高さ(mm)725~1050キャスターΦ50mm(2輪ストッパー付き)アズワン品番7-9389-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12087680BT38-3
45,000
44,550
49,005(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする