つめヤスリ ケース付

つめヤスリ ケース付 - 柄沢ヤスリ

爪の曲線に合わせてヤスリにカーブがついていますので、使いやすいです。お手入れはさっと粉を払うだけでよく、水分が付いたときはよく乾かしてください。

全長(mm)130材質ヤスリ/ハイカーボンステンレス鋼(SUS420J2)、ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12087829-
1,330
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
12087838-
1,330
1,198
1,318(税込)
13日以内出荷
返品不可
12087847-モカ
1,330
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする