曜日別特売

透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり

透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり - アズワン透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり - アズワン透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり - アズワン透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり - アズワン透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり - アズワン透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり - アズワン

PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます

寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)公差(mm)±1(寸法)材質PET樹脂(透明)高さ(mm)650板厚(mm)5内容量1枚
注意
※納品時は表面に傷防止フィルムが貼られています
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
横幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12087865-【開口部】400×150約51200L
19,500
19,400
21,340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12087856-【開口部】300×150約3.7900M
15,600
15,500
17,050(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする