ライクイット
スリムストッカー スーパースリム3段
移動に便利なキャスター付きです。引出し内の分別内容がひと目でわかる分別区分シール付きです。引出しの抜け落ち防止機能付きです。
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×465×840
段数
スーパースリム3段
容量(L)
27(1段あたり9)
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/PP(ポリプロピレン)・スチール
アズワン品番
7-9498-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12088188
FBS-3_C_WH
¥
7,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000