ライクイット
スリムストッカー ワイド3段
移動に便利なキャスター付きです。引出し内の分別内容がひと目でわかる分別区分シール付きです。引出しの抜け落ち防止機能付きです。
段数
ワイド3段
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/PP(ポリプロピレン)・スチール
容量(L)
60(1段あたり20)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×465×835
質量(kg)
6.1
アズワン品番
7-9498-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12088206
BW-3_C_WH
¥
9,670
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000