north coast
ミラーセラピーセット S
鏡を用いたリハビリ用です。片手で容易に据付できます。
角度調整範囲
【鏡】90~65°
質量(kg)
1.2
洗浄方式
水または中性洗剤を含ませた柔らかい布で清拭
サイズ
S
鏡面寸法(mm)
200×340
材質
本体/ナイロン、ミラー/アクリル
アズワン品番
7-9515-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12088337
NC95110
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください