north coast
上腕固定ストラップ NC16013シリーズ
上腕の固定が可能です。
材質
ナイロン
洗濯方法
中性洗剤、冷水による手洗い
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応体重(kg)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12088380
NC16013-2
L
61~84(目安)
160~180
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12088355
NC16013-0
S
45未満(目安)
150未満
¥
18,400
取扱い終了
12088364
NC16013-1
M
45~64(目安)
150~160
¥
18,400
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください