曜日別特売

ベルト付きつり包帯 NC16008シリーズ

ベルト付きつり包帯 NC16008シリーズ - north coast

肩の固定に使用します。腰ベルト・親指ループとのコンビネーションで、手の位置を固定可能です。

材質綿、ナイロン洗濯方法手洗い可、洗濯機可、乾燥機可内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ベルト長さ(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12088416NC16008-1Sつり部/970、ウエスト部/910210×340
4,220
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
12088425NC16008-2Mつり部/1140、ウエスト部/990220×400
4,220
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
12088434NC16008-3Lつり部/1220、ウエスト部/1090230×440
4,500
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
12088450NC16008-4XLつり部/1320、ウエスト部/1170240×510
4,850
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする