曜日別特売

やわらかウエストショーツ

やわらかウエストショーツ - アルケアやわらかウエストショーツ - アルケアやわらかウエストショーツ - アルケア

ハサミで股上の長さ調整が可能で、ストーマ袋を通す穴は切れ目を入れるだけで使用可能です。※マチ部(股下部)はカットできません。肌にやさしい綿混素材で、体側には縫い目がなく、着ごこちの良さを細部まで追求しました。※マチ部(股下部)にのみ縫い目があります。ゴムによる圧迫がなく、包み込むようなフィット感を実現しました。洗濯による劣化が少なく洗って何度も使用できます。

材質綿65%、ポリウレタン35%内容量1枚
注意
※製造元:グンゼ
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
股上(cm)
裾幅(cm)
ヒップ(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12088529210814216シュガーブラウン82~90(目安)S
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
12088538210824317シュガーブラウン87~95(目安)M
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
12088547210834518シュガーブラウン92~100(目安)L
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
12088556210844619シュガーブラウン97~105(目安)LL
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
12088565210914216グレーモク82~90(目安)S
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
12088574210924317グレーモク87~95(目安)M
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
12088590210934518グレーモク92~100(目安)L
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
12088599210944619グレーモク97~105(目安)LL
2,700
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする