曜日別特売

床頭台 鍵付き

床頭台 鍵付き - ナビス(アズワン)

収納式の補助天板が付いていますので、食事時等に便利です。タオルと小物を掛けられる収納式のバンジーフックが左右両側に付いています。引き出しには鍵が付いていますので、安心してご利用いただけます。

キャスターΦ50mmプラスチック製(対角ストッパー付き)質量(kg)約12材質本体・天板・引出し・補助天板:ABS樹脂天板耐荷重(kg)5(補助)天板寸法(mm)480×250(補助/有効)付属品鍵2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×480×760(キャスター含む)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12088617-ピンク
26,800
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12088608-
26,800
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする