曜日別特売

パラストーマベルト

パラストーマベルト - アルケアパラストーマベルト - アルケア

継続使用を考慮した傍ストーマ固定ベルトです。
開口部にはハードメッシュと合皮を使用しており、伸縮しない材質なので、しっかりと面板を押さえられます。
2つの面ファスナーを使って空き部分を微調整できるので、様々なストーマ装具にフィットした装着が可能です。
面ファスナー式の開口部が前面にあるので、寝ている状態でもラクに着脱操作をおこなえます。

内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
直径(Φmm)
サイズ
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120886692089160【適合リングシール】50~60S75~85
9,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
120886782089260【適合リングシール】50~60M85~95
9,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
120886872089360【適合リングシール】50~60L95~115
9,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
120886962090170【適合リングシール】60~70S75~85
9,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
120887052090270【適合リングシール】60~70M85~95
9,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
120887142090370【適合リングシール】60~70L95~115
9,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
120887302091180【適合リングシール】70~80S75~85
9,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
120887392091280【適合リングシール】70~80M85~95
9,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
120887482091380【適合リングシール】70~80L95~115
9,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする