アプロンアパレル
レディースコード診察衣 267-60APシリーズ
襟、ポケット口にコードをワンポイントとしてあしらったデザインです。シワになりにくく着用時のまとわりつく不快感を軽減しました。上品さに軽やかさをプラス
材質
ポリエステルツイル(ポリエステル100%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
サイズ
袖丈(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12089010
267-60AP S
92
S
21
38
68
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
12089019
267-60AP M
96
M
22
39
70
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12089028
267-60AP L
100
L
23
40
72
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12089037
267-60AP LL
106
LL
23
42
72
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12089046
267-60AP 3L
112
3L
23
44
72
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089055
267-60AP 4L
118
4L
23
45
72
¥
6,380
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください