アプロンアパレル
メンズコード診察衣 257-60APシリーズ
襟、ポケット口にコードをワンポイントとしてあしらったデザインです。シワになりにくく着用時のまとわりつく不快感を軽減しました。上品さに軽やかさをプラス
材質
ポリエステルツイル(ポリエステル100%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
着丈(cm)
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12089064
257-60AP S
38
68
S
92
21
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089080
257-60AP M
39
70
M
96
22
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
12089089
257-60AP L
40
72
L
100
23
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12089098
257-60AP LL
42
72
LL
106
23
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12089107
257-60AP 3L
44
72
3L
112
23
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12089116
257-60AP 4L
45
72
4L
118
23
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください