アプロンアパレル
レディースジャケット ホワイト×サックス 504-81APシリーズ
豊富なバリエーションのカラーパイピングが魅力です。シンプルなデザインに爽やかさをプラス
色
ホワイト×サックス
材質
ラチネ素材(ポリエステル100%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
サイズ
袖丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12089125
504-81AP
68
S
21
92
38
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089134
504-81AP
70
M
22
96
39
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089150
504-81AP
72
L
23
100
40
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089159
504-81AP
72
LL
23
106
42
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089168
504-81AP
72
3L
23
112
44
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089177
504-81AP
72
4L
23
118
45
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください