アプロンアパレル
レディースジャケット ホワイト×グリーン 504-82APシリーズ
豊富なバリエーションのカラーパイピングが魅力です。シンプルなデザインに爽やかさをプラス
材質
ラチネ素材(ポリエステル100%)
色
ホワイト×グリーン
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
肩幅(cm)
バスト(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12089186
504-82AP
S
21
38
92
68
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089195
504-82AP
M
22
39
96
70
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089204
504-82AP
L
23
40
100
72
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12089220
504-82AP
LL
23
42
106
72
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12089229
504-82AP
3L
23
44
112
72
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089238
504-82AP
4L
23
45
118
72
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください