アプロンアパレル
レディースジャケット ホワイト×エンジ 504-86APシリーズ
豊富なバリエーションのカラーパイピングが魅力です。シンプルなデザインに爽やかさをプラス
色
ホワイト×エンジ
材質
ラチネ素材(ポリエステル100%)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12089369
504-86AP
S
92
68
38
21
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089378
504-86AP
M
96
70
39
22
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089387
504-86AP
L
100
72
40
23
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089396
504-86AP
LL
106
72
42
23
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12089405
504-86AP
3L
112
72
44
23
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089414
504-86AP
4L
118
72
45
23
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください