le coq sportif (ルコックスポルティフ)
ストレートパンツ ユニセックス ネイビー UQM2103シリーズ
動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。履きやすい、ヒモ付き総ゴムパンツです。男女兼用のシンプルストレートパンツです。
材質
ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)
股下(cm)
90(フリー)
色
ネイビー
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
EL
L
LL
M
S
SS
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12089484
UQM2103 SS
SS
30.8
66~70
94
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12089500
UQM2103 S
S
32.3
70~74
99
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
17日以内出荷
返品不可
12089509
UQM2103 M
M
33.8
74~78
104
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089518
UQM2103 L
L
35.3
78~84
109
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12089527
UQM2103 LL
LL
36.8
84~91
114
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12089536
UQM2103 EL
EL
39.2
91~103
122
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください