le coq sportif (ルコックスポルティフ)
ストレートパンツ ユニセックス アクア UQM2103シリーズ
動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。履きやすい、ヒモ付き総ゴムパンツです。男女兼用のシンプルストレートパンツです。
色
アクア
材質
ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)
股下(cm)
90(フリー)
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
EL
L
LL
M
S
SS
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12089545
UQM2103 SS
94
30.8
66~70
SS
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12089554
UQM2103 S
99
32.3
70~74
S
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089570
UQM2103 M
104
33.8
74~78
M
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12089579
UQM2103 L
109
35.3
78~84
L
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12089588
UQM2103 LL
114
36.8
84~91
LL
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12089597
UQM2103 EL
122
39.2
91~103
EL
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください