le coq sportif (ルコックスポルティフ)
ストレートパンツ ユニセックス ブルー UQM2103シリーズ
動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。履きやすい、ヒモ付き総ゴムパンツです。男女兼用のシンプルストレートパンツです。
色
ブルー
材質
ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)
股下(cm)
90(フリー)
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
EL
L
LL
M
S
SS
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ワタリ(cm)
ヒップ(cm)
サイズ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12089606
UQM2103 SS
30.8
94
SS
66~70
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12089615
UQM2103 S
32.3
99
S
70~74
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12089624
UQM2103 M
33.8
104
M
74~78
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12089640
UQM2103 L
35.3
109
L
78~84
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12089649
UQM2103 LL
36.8
114
LL
84~91
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12089658
UQM2103 EL
39.2
122
EL
91~103
¥
6,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください