曜日別特売

ストレートパンツ ユニセックス ピンク UQM2103シリーズ

ストレートパンツ ユニセックス ピンク UQM2103シリーズ - le coq sportif (ルコックスポルティフ)

動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。履きやすい、ヒモ付き総ゴムパンツです。男女兼用のシンプルストレートパンツです。

材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)ピンク股下(cm)90(フリー)内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ヒップ(cm)
サイズ
適応ウエスト(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12089667UQM2103 SS94SS66~7030.8
6,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
12089676UQM2103 S99S70~7432.3
6,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
12089685UQM2103 M104M74~7833.8
6,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
12089694UQM2103 L109L78~8435.3
6,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
12089710UQM2103 LL114LL84~9136.8
6,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
12089719UQM2103 EL122EL91~10339.2
6,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする