ロング丈カーディガン ルコックスポティフ(R) ネイビー UZL6061シリーズ

ロング丈カーディガン ルコックスポティフ(R) ネイビー UZL6061シリーズ - le coq sportif (ルコックスポルティフ)

毛玉ができにくく、型崩れしにくいトレーナー素材です。
左袖に生地と同色のブランドロゴの刺繍が入っています。
軽量でふんわりとソフトな肌触りのカーディガンです。
家庭洗濯のできるカーディガンのため、クリーニング代の節約になります。
毎日洗濯してもくたびれず丈夫で、いつでも清潔に着用できます。
長めの着丈で安心、軽くて心地よい裏パイル地。

材質ポリエステル85%(内再生ポリエステル58%)、綿15%、制電裏パイルネイビー内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
裄丈(cm)
着丈(cm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12089868UZL6061 58868645
7,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
12089877UZL6061 79271667
7,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
12089886UZL6061 99674689
7,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
12089895UZL6061 11100777011
7,600
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
12089904UZL6061 13104807213
7,600
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
12089920UZL6061 15110837415
7,600
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
12089929UZL6061 17116847417
7,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
12089938UZL6061 19122857419
7,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする