レディースジャケット ルコックスポルティフ(R) アクア×ブルー UQW1042シリーズ

レディースジャケット ルコックスポルティフ(R) アクア×ブルー UQW1042シリーズ - le coq sportif (ルコックスポルティフ)

動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。着脱のしやすいフロントファスナーを採用しています。低めのスタンドカラーと、脇の色切り替えがスタイリッシュな印象を与えます。胸ポケット、脇ポケット、左右裾ポケット、計4つの便利なポケット付きです。感染対策に有効な制菌加工SEKマークの商品です。

アクア×ブルー材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
サイズ
裄丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12090069UQW1042 SS61SS37.588
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12090078UQW1042 S63S3992
8,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
12090087UQW1042 M65M40.596
8,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
12090096UQW1042 L67L42100
8,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
12090105UQW1042 LL69LL43.5104
8,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
12090114UQW1042 EL71EL45.5110
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする