ナビス(アズワン)
入浴介助エプロン
首元と腰部分の面ファスナーを留めるだけで、簡単に着用できます。簡単に着脱できる面ファスナータイプです。
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
色
ブルー
材質
表/PU(ポリウレタン)ラミネート加工、基布/ポリエステル
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胴囲(cm)
総丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12090200
-
L
112
130
164~174
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
12090209
-
LL
116
143
172~182
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
12090184
-
M
112
110
156~166
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください