曜日別特売

レディースジャケット ルコックスポルティフ(R) ピンク×ローズ UQW1042シリーズ

レディースジャケット ルコックスポルティフ(R) ピンク×ローズ UQW1042シリーズ - le coq sportif (ルコックスポルティフ)

動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。着脱のしやすいフロントファスナーを採用しています。低めのスタンドカラーと、脇の色切り替えがスタイリッシュな印象を与えます。胸ポケット、脇ポケット、左右裾ポケット、計4つの便利なポケット付きです。感染対策に有効な制菌加工SEKマークの商品です。

ピンク×ローズ材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12090218UQW1042 SS886137.5SS
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12090227UQW1042 S926339S
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12090236UQW1042 M966540.5M
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12090245UQW1042 L1006742L
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12090254UQW1042 LL1046943.5LL
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12090270UQW1042 EL1107145.5EL
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする