曜日別特売

レディースジャケット ルコックスポルティフ(R) ローズ×ネイビー UQW1042シリーズ

レディースジャケット ルコックスポルティフ(R) ローズ×ネイビー UQW1042シリーズ - le coq sportif (ルコックスポルティフ)

動きの多い現場での作業をサポートする、ストレッチ素材のウェアです。着脱のしやすいフロントファスナーを採用しています。低めのスタンドカラーと、脇の色切り替えがスタイリッシュな印象を与えます。胸ポケット、脇ポケット、左右裾ポケット、計4つの便利なポケット付きです。感染対策に有効な制菌加工SEKマークの商品です。

材質ドライストレッチツイル(ポリエステル100%)ローズ×ネイビー内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12090279UQW1042 SSSS618837.5
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12090288UQW1042 SS639239
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
12090297UQW1042 MM659640.5
8,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
12090306UQW1042 LL6710042
8,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
12090315UQW1042 LLLL6910443.5
8,300
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
12090324UQW1042 ELEL7111045.5
8,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする