堀内製作所
枠付シャーレ G-49シリーズ
フタの重さにより密封性が優れています。ステンレス製の金具で本体とフタを連結しており、片手でも開閉可能です。
耐熱温度(℃)
80
材質
本体/ソーダ硝子、枠/ステンレス
質量(g)
約400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
93×63
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12090349
G-49
茶
¥
6,830
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12090358
G-49
透明
¥
6,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください