堀内製作所
シリコン三割シャーレ S-07シリーズ
シリコン製の三割シャーレです。
材質
本体/シリコンゴム、フタ/耐熱ガラス
質量(g)
約63
内径×外径×高さ(mm)
54×60×21、【フタ】62.5×67×20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12090376
S-07
ホワイト
¥
4,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12090385
S-07
イエロー
¥
4,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12090394
S-07
ブルー
¥
4,340
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください