アズワン
ロースツール FP20シリーズ
低い位置での作業に適した座面の低いスツールです。広めの脚のため安定した座り心地です。
昇降方式
ガスシリンダー式
耐荷重(kg)
80
質量(kg)
約4.5
座面径(Φmm)
350
寸法(mm)
540×540×330~410
材質
座面/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り、クッション材/低反発ウレタンフォーム、脚部/スチール(クロムメッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12090419
FP20-BL
ブルー
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
12090428
FP20-PK
ピンク
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年6月上旬
12090410
FP20-BK
ブラック
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください