曜日別特売

2次元イメージャーデータコレクタ

2次元イメージャーデータコレクタ - イメージャー

省電力で長時間運用を可能にしたKDCデータコレクターです。通信設定に煩わされることなく、付属のドングルを挿入しペアリングコードをスキャンするだけでワイヤレス接続が行えます。高性能読み取りエンジンで1次元バーコードから2次元バーコードまで読み取ります。

OS専用OSメモリーUPCコード相当で400,000件以上保存可能インターフェイスMicro USB寸法(mm)40×82×18質量(g)57.5読取方式2次元Imager、640×480 CMOS、100 fps使用CPUARM7 32bits読取(mm)46~246(Code39)防塵防水性能IP65準拠電源リチウムイオン電池付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプター仕様【リアルタイムロック】Quartz RTC for timestampアズワン品番7-9608-01内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
Bluetooth
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12090480KDC280CJPH-Bluetooth(R) v4.1+EDR、SPP/HID
70,00069,980
69,980
76,978(税込)
当日出荷
02717377KDC280CJPH【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)Bluetooth®; v4.1+EDR、SPP/HID
70,00069,980
56,980
アウトレット
62,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする