曜日別特売

失禁用パンツ 女性用小量タイプ L100シリーズ

失禁用パンツ 女性用小量タイプ L100シリーズ - Wearever失禁用パンツ 女性用小量タイプ L100シリーズ - Wearever

普通のパンツのような外観です。吸水と臭い対策を施しています。200回以上洗って使用できるため経済的です。

材質本体/50%コットン・50%ポリエステル、パッド/80%レイヨン・20%ポリエステル、ライナー/50%コットン・50%ポリエステル吸水量(mL)120~180内容量1枚
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12090489L100WHTSMEASホワイト64~6881~86
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
12090516L100BGESMEASベージュ64~6881~86
2,480
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
12090498L100WHTMDEAMホワイト71~7689~94
2,480
取扱い終了
返品不可
12090507L100WHTLGEALホワイト76~8196~102
2,480
取扱い終了
返品不可
12090525L100BEGMDEAMベージュ71~7689~94
2,480
取扱い終了
12090534L100BGELGEALベージュ76~8196~102
2,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする