曜日別特売

失禁用パンツ 女性用極少量タイプ S100シリーズ

失禁用パンツ 女性用極少量タイプ S100シリーズ - Wearever失禁用パンツ 女性用極少量タイプ S100シリーズ - Wearever失禁用パンツ 女性用極少量タイプ S100シリーズ - Wearever

普通のパンツのような外観です。吸水と臭い対策を施しています。200回以上洗って使用できるため経済的です。

材質本体/100%ナイロン、パッド/65%レイヨン・35%ポリエステル吸水量(mL)60~120内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12090568S100WHTM/LLホワイト76~8196~102
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
12090577S100BGEXSSSベージュ64~6881~86
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
12090586S100BGES/MMベージュ71~7689~94
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
12090595S100BGEM/LLベージュ76~8196~102
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
12090620S100BLKS/MMブラック71~7689~94
2,810
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
12090550S100WHTXSSSホワイト64~6881~86
2,810
取扱い終了
代引不可
12090559S100WHTSMMホワイト71~7689~94
2,810
取扱い終了
12090604S100BLKXSSSブラック64~6881~86
2,810
取扱い終了
12090629S100BLKM/LLブラック76~8196~102
2,810
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする