曜日別特売

卓上ミストファン ディフューザー機能付 BD-MF1シリーズ

卓上ミストファン ディフューザー機能付 BD-MF1シリーズ - アズワン卓上ミストファン ディフューザー機能付 BD-MF1シリーズ - アズワン卓上ミストファン ディフューザー機能付 BD-MF1シリーズ - アズワン

ミストの効果で温度を下げます。手のひらサイズの小型で、デスクにぴったり。ファンの角度を180°変えることができます。LEDライトのイルミネーションが優しく光ります。アロマディフューザーとしても使用可能です。

材質本体/ABS樹脂、ウォータータンク/PP容量(mL)【ウォータータンク】250寸法(mm)115×106×99電源USB給電式、本体側/Micro USB Micro-B、電源側/USB 2.0 Type A付属品USBケーブル(全長:約1.4m)仕様【風速】3段階内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12090787BD-MF1-Mペパーミント
3,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
12090805BD-MF1-Pピンク
3,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
12090796BD-MF1-Gグレー
3,000
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする