Dynamo
歩きやすいスティック PrimeStick
軽量で長さ調節が可能なため、様々な体格の方に適合します。先端ゴムは通常のスティックより2~3倍大きく(最大径Φ70mm)、溝を備えた全天候型の独特の構造で確実に地面をグリップすることが可能です。
シャフト径(Φmm)
上/20、下/18
材質
シャフト/アルミニウム合金(7075-T6)、グリップ/EVA、先ゴム/TPR(熱可塑性エラストマー)
長さ(mm)
858~1420
耐荷重(kg)
70
質量(g)
390
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12090866
-
ブラック
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
12090875
-
グリーン
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください