曜日別特売

歩きやすいステッキ ビッグフットタイプ BigFootCane

歩きやすいステッキ ビッグフットタイプ BigFootCane - Dynamo歩きやすいステッキ ビッグフットタイプ BigFootCane - Dynamo歩きやすいステッキ ビッグフットタイプ BigFootCane - Dynamo歩きやすいステッキ ビッグフットタイプ BigFootCane - Dynamo

握り部を前方にする持ち方で、バランスのいい歩きを実現可能です。やわらかいグリップで、手首や手の負担を軽減します。衝撃吸収ダンパーが歩く際の体への負担を和らげます。独特の先端ゴム構造(ビッグフット)は通常のステッキの12倍の大きさ(最大幅55mm・最大長150mm)で、安定した歩きを実現可能です。クリップで容易に高さ調節ができます。

質量(g)600シャフト径(Φmm)上/20.22、下/19材質シャフト/アルミニウム合金(6061-T6)、グリップ・先ゴム/PP(ポリプロピレン)・TPR(熱可塑性エラストマー)適応身長(cm)125~195耐荷重(kg)136内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12090884-ブラック
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12090900-グリーン
4,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする