曜日別特売

ゴーバンド ラテックスフリー 長さ45.7m 10シリーズ

ゴーバンド ラテックスフリー 長さ45.7m 10シリーズ - アズワンゴーバンド ラテックスフリー 長さ45.7m 10シリーズ - アズワン

ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。

長さ(m)45.7材質ポリイソプレンゴム幅(mm)127内容量1巻
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
強度区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1209093610-6521【強度レベル】1イエロー
16,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
1209094510-6522【強度レベル】2レッド
18,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
1209097910-6525【強度レベル】5ブラック
25,300
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
1209092710-6520【強度レベル】0タン
13,600
13,464
14,810(税込)
取扱停止中
1209095410-6523【強度レベル】3グリーン
18,500
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
1209097010-6524【強度レベル】4ブルー
19,800
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
1209098810-6526【強度レベル】6シルバー
24,100
取扱い終了
1209099710-6527【強度レベル】7ゴールド
25,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする