アズワン
ゴーバンド ラテックスフリー 長さ5.5m 10シリーズ
ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
長さ(m)
5.5
材質
ポリイソプレンゴム
幅(mm)
127
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
強度区分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12091006
10-6510
タン
【強度レベル】0
¥
2,650
¥
2,624
¥
2,886
(税込)
12日以内出荷
12091015
10-6511
イエロー
【強度レベル】1
¥
2,960
¥
2,930
¥
3,223
(税込)
翌々日出荷
12091024
10-6512
レッド
【強度レベル】2
¥
3,230
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
12091040
10-6513
グリーン
【強度レベル】3
¥
3,300
¥
3,267
¥
3,594
(税込)
翌々日出荷
12091049
10-6514
ブルー
【強度レベル】4
¥
3,340
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
12091058
10-6515
ブラック
【強度レベル】5
¥
4,190
¥
4,148
¥
4,563
(税込)
翌々日出荷
12091067
10-6516
シルバー
【強度レベル】6
¥
3,660
¥
3,623
¥
3,985
(税込)
12日以内出荷
12091076
10-6517
ゴールド
【強度レベル】7
¥
3,650
¥
3,614
¥
3,975
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください