アズワン
ループバンド ラテックス製 10シリーズ
ループ状のため一定の張力を保て、下半身トレーニングやバランストレーニングに適しています。
幅(mm)
76
材質
ラテックス
内容量
1個
全11種類を絞り込む
色
イエロー
グリーン
ブルー
レッド
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
強度区分
色
円周(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12091094
10-5253
【強度レベル】3
グリーン
508
¥
1,200
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
翌々日出荷
12091110
10-5254
【強度レベル】4
ブルー
508
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
12091119
10-5261
【強度レベル】1
イエロー
762
¥
1,520
¥
1,505
¥
1,656
(税込)
翌々日出荷
12091128
10-5262
【強度レベル】2
レッド
762
¥
1,810
¥
1,792
¥
1,971
(税込)
翌々日出荷
12091137
10-5263
【強度レベル】3
グリーン
762
¥
1,740
¥
1,723
¥
1,895
(税込)
翌々日出荷
12091146
10-5264
【強度レベル】4
ブルー
762
¥
1,870
¥
1,851
¥
2,036
(税込)
翌々日出荷
12091155
10-5291
【強度レベル】1
イエロー
1524
¥
1,250
¥
1,238
¥
1,362
(税込)
翌々日出荷
12091164
10-5292
【強度レベル】2
レッド
1524
¥
1,540
¥
1,525
¥
1,678
(税込)
翌々日出荷
12091180
10-5293
【強度レベル】3
グリーン
1524
¥
1,600
¥
1,584
¥
1,742
(税込)
翌々日出荷
12091189
10-5294
【強度レベル】4
ブルー
1524
¥
1,940
¥
1,921
¥
2,113
(税込)
翌々日出荷
12091085
10-5252
【強度レベル】2
レッド
508
¥
1,450
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください