アズワン
ゴーチューブ ラテックスフリー 長さ7.6m 10シリーズ
ラテックスを使用していないため、においが少なくラテックスアレルギーのある方にも安心です。
長さ(m)
7.6
材質
ポリイソブレンゴム
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
タン
ブラック
ブルー
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
強度区分
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12091216
10-4932
【強度レベル】2
レッド
¥
3,200
¥
3,168
¥
3,485
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12091225
10-4933
【強度レベル】3
グリーン
¥
3,760
¥
3,722
¥
4,094
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12091234
10-4934
【強度レベル】4
ブルー
¥
4,000
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12091198
10-4930
【強度レベル】0
タン
¥
2,300
¥
2,277
¥
2,505
(税込)
取扱停止中
返品不可
12091207
10-4931
【強度レベル】1
イエロー
¥
2,820
¥
2,792
¥
3,071
(税込)
取扱停止中
返品不可
12091250
10-4935
【強度レベル】5
ブラック
¥
4,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください