曜日別特売

材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納 SL-Tシリーズ

材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納 SL-Tシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納 SL-Tシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納 SL-Tシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納 SL-Tシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納 SL-Tシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・トレイ収納 SL-Tシリーズ - ナビス(アズワン)

作業天板(厚さ24mm、別売)との組み合わせで、高さ1,074mmのテーブル状になるので、カウンター裏や窓際へ設置してナースステーションを有効に使えます。アルミ材を採用した本体フレームと耐久性に優れた180°開閉のアングル蝶番で、大容量の医療材料を収納しても本体のゆがみ・たわみが起きにくい安心耐久設計です。アルティアトレー(別売)など、国際基準規格のトレイ、バスケットが使用可能です。サカセトレー対応

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×550×1050材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、窓/強化ガラス、シャッター/PVC(塩化ビニル樹脂)付属品トレイ6450×1個、バスケット6410×2個、バスケット6417×1個、鍵(扉・シャッター用)×各2個内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
質量(kg)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12091320SL-Tオープン約42【レール】14段
204,000
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12091329SL-T片開きガラス扉約45【レール】14段
296,000
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12091338SL-T両開きガラス扉約46【レール】14段
353,000
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12091347SL-Tシャッター約43【レール】13段
366,000
359,800
395,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12091356SL-T片開き扉約44【レール】14段
266,000
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12091365SL-T両開き扉約45【レール】14段
298,000
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする