曜日別特売

材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出SL-SLシリーズ

材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出SL-SLシリーズ - ナビス(アズワン)

作業天板(厚さ24mm、別売)との組み合わせで、高さ1,074mmのテーブル状になるので、カウンター裏や窓際へ設置してナースステーションを有効に使えます。アルミ材を採用した本体フレームと耐久性に優れた180°開閉のアングル蝶番で、大容量の医療材料を収納しても本体のゆがみ・たわみが起きにくい安心耐久設計です。引き出しは、ソフトクローズ仕様です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×550×1050棚板調整ピッチ(mm)60×12段材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、窓/強化ガラス、シャッター/PVC(塩化ビニル樹脂)タイプオープン質量(kg)約42付属品木製棚板×2枚、バスケット6417×1個、鍵(扉・シャッター・引出し用)×各2個アズワン品番7-9650-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12091496SL-SL
287,000
279,800
307,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする