曜日別特売

材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ

材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ - ナビス(アズワン)

作業天板(厚さ24mm、別売)との組み合わせで、高さ1,074mmのテーブル状になるので、カウンター裏や窓際へ設置してナースステーションを有効に使えます。アルミ材を採用した本体フレームと耐久性に優れた180°開閉のアングル蝶番で、大容量の医療材料を収納しても本体のゆがみ・たわみが起きにくい安心耐久設計です。引き出しは、ソフトクローズ仕様です。

材質本体/メラミン化粧合板・アルミフレーム、ハンドル/ナイロン、窓/強化ガラス、シャッター/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)664×550×1050付属品木製棚板×2枚、バスケット6417×1個、鍵(扉・シャッター・引出し用)×各2個内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
棚板調整ピッチ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12091505SL-SL約4560×12段片開きガラス扉
323,000
319,800
351,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12091514SL-SL約4660×12段両開きガラス扉
394,000
389,800
428,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12091530SL-SL約4360×7段シャッター
380,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12091539SL-SL約4460×12段片開き扉
297,000
289,800
318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12091548SL-SL約4560×12段両開き扉
371,000
369,800
406,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする