手動ポンプ式のシャワーとケリーパット、排水バケツをセットにした台車です。手動ポンプは20回ポンピングすることで、約20~30秒(約1.5L)のシャワーができます。手動ポンプは容易にセットできます。ケリーパットは排水が周囲に飛び散りにくい飛散防止カバー付きです。ふた付きの排水バケツ(20L)が付属しています。電源のない場所でもシャワーができます。
材質ワゴン/ステンレス(SUS304・SUS430J1L)、シャワーポンプ/PP(ポリプロピレン)、給水タンク/PP(ポリプロピレン)、ケリーパット/PVC(塩化ビニル樹脂)、排水バケツ/PE(ポリエチレン)セット内容ワゴン1台、シャワーポンプ1個、給水タンク1個、ケリーパット(7-8048-01)1個、排水バケツ1個タンク容量(L)給水タンク/20、排水バケツ/20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×1370キャスターΦ75mmゴム製(静音・対角ストッパー付き)本体質量(kg)約14(セット)棚有効寸法(mm)450×300棚高さ(mm)上段/875、中段/520、下段/115仕様【シャワー吐出量】ポンピング20回で約20~30秒(約1.5L)アズワン品番7-9656-01内容量1セット