ナビス(アズワン)
採血台 TT-4555シリーズ
ガス圧で天板の高さを無段階に調整できます。足踏みペダルを採用していますので、簡便に高さ調整することができます。アジャスター付きベースは、足元の邪魔にならない低床タイプです。場所をとらない採血台です
天板寸法(mm)
450×550
質量(kg)
約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×550×705~955
材質
支柱・ベース/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧合板、ハンガーネット/スチール(PE(ポリエチレン)コート)
天板高さH(mm)
705~955(無段階)
アズワン品番
7-9659-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12091654
TT-4555
¥
78,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000