曜日別特売

材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ

材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ - ナビス(アズワン)材料キャビネット ロータイプ・棚板+引出 66SL-SLシリーズ - ナビス(アズワン)

安全なワンタッチロックステー採用の折りたたみ診察台です。持ち運びしやすい取っ手付きです。床面をキズから守る専用の脚キャップ付きです。必要な時にサッと使用できます。

耐荷重(kg)約200材質本体/スチール(粉体塗装)・木、張り地/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能・防汚機能・難燃機能)付属品脚キャップ質量(kg)約14内容量1個
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12091934TPE-L50SBスカイブルー500×1800×500
56,000
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12091950TPE-L50PBライトブルー500×1800×500
56,000
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12091959TPE-L50LGライムグリーン500×1800×500
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12091968TPE-L50PGライトグリーン500×1800×500
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12091977TPE-L50PKピンク500×1800×500
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12091986TPE-L50CRクリーム500×1800×500
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12091995TPE-L50IVアイボリー500×1800×500
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12092004TPE-M50SBスカイブルー500×1800×550
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12092020TPE-M50PBライトブルー500×1800×550
56,000
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12092029TPE-M50LGライムグリーン500×1800×550
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12092038TPE-M50PGライトグリーン500×1800×550
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12092047TPE-M50PKピンク500×1800×550
56,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする